Referencias
SMC:KQ2T16-04NS
Rubix:799250514000

Documentos
Detalles de producto : KQ2T16-04NS
Conector One-touch, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | r |
|---|---|
| Conexión 1 | 16 |
| Conexión 2 | r1/2 |
| Material | cuerpo: latón c3604 (porción de rosca) y pbt/pp (cuerpo principal). rosca (sufijo ns): latón con recubrimiento electroless de níquel. mandril/collet/guía: acero inoxidable (sus304). casquillo de liberación: pom. juntas / o-rings: caucho nitrílico (nbr). |
| Diámetro de conexión | 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 16 mm |
| Roscado | r1/2 (bspt cónico) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,93 € Sin IVA
/ unidad
26,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días