181467 DISCO FIBRA CUBRITON II 982C 115 P60

3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000028194
Rubix:798594638000
fabricante:7000028194
EAN:00051141276236
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Grano60
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 181467 DISCO FIBRA CUBRITON II 982C 115 P60


El disco de fibra 982C 3M™ Cubitron™ II supera en rendimiento a los discos abrasivos cerámicos convencionales de uso industrial. Estos discos cuentan con tecnología PSG 3M y, con menos presión, brindan hasta dos veces más tasa de corte, duración y vida útil que los discos convencionales.
Utiliza el resistente disco de fibra 982C 3M™ Cubitron™ II para distintas aplicaciones de alta exigencia, como achaflanado de bordes, biselado, eliminación de material de soldaduras en acero al carbono, cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones, ranurado, etc. Estos discos suben el listón de los abrasivos de alto rendimiento al brindar, con menos presión, hasta dos veces más tasa de corte y vida útil que los discos cerámicos convencionales de uso industrial. Uso para desbaste y homogeneización de áreas amplias y pequeñas en superficies metálicas. En aplicaciones exigentes, se consiguen más piezas por disco, reduciendo el número de cambios del disco.
Estos discos incluyen tecnología PSG 3M, que genera granos de forma triangular orientados de forma electrostática en el soporte. Estos se transforman en picos afilados que actúan como herramientas de corte individuales que atraviesan el metal con una eficacia extrema. Los granos se desgastan de manera uniforme y se autoafilan continuamente a medida que las puntas se rompen. Esto reduce el calor generado por fricción y aumenta la vida útil del disco. El soporte rígido está hecho de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y es apto para aplicaciones de desbaste exigentes. Estos discos están diseñados para maximizar el potencial de corte, así como minimizar la presión de desbaste y la fatiga en el operario.
El disco de fibra 982C 3M™ Cubitron™ II supera en rendimiento a los discos abrasivos cerámicos convencionales de uso industrial. Nuestros discos cuentan con tecnología PSG 3M y, con menos presión, brindan hasta dos veces más tasa de corte, duración y vida útil que los discos convencionales.

Cualidades

La tecnología PSG 3M corta a una velocidad extraordinaria y con menos presión, superando en rendimiento a todos los discos abrasivos cerámicos convencionales de uso industrial.
Dura el doble que los discos convencionales.
Obtenga una vida útil del disco mucho mayor, consiguiendo más piezas por disco y con menos cambios.
Con grano cerámico de forma triangular que se desgasta de modo uniforme, funciona sin generar calor y optimiza la rotura del mineral.
Duradero y resistente al desgaste, con soporte de fibra rígida y firme resina, para biselado y desbaste de soldaduras a presión elevada.
Minimice la fatiga en el operario gracias al grano PSG 3M que reduce la presión requerida.

Aplicaciones

Uso para desbaste de soldaduras a presión elevada, achaflanado de bordes y biselado.
Eliminación en acero al carbono de soldaduras, cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones, así como ranurado.
Para desbaste y homogeneización de áreas amplias y pequeñas en superficies metálicas.
Emplee el soporte 3M de apoyo de alto rendimiento para lograr una velocidad y un rendimiento óptimos.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje20,13 g
Diámetro115 mm
Grano60
Aplicaciónbiselado de bordes
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocerámica
2,71 € Sin IVA
/ unidad
3,28 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h