61163 CLEAN&STRIP BLUE DISC 200X13 XCRS
3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000077782
Rubix:798217427000
fabricante:7000077782

Documentos
Detalles de producto : 61163 CLEAN&STRIP BLUE DISC 200X13 XCRS
Para lograr un acabado superior, emplee el disco Clean & Strip Scotch-Brite™. Nuestros discos de tejido no tejido ofrecen una alternativa segura a los cepillos de alambres para limpiar de manera eficaz soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Cubren un área superficial más amplia, lo que produce un resultado más preciso que puede eliminar la necesidad de realizar otros pasos de acabado.
Los discos Clean & Strip Scotch-Brite emplean un afilado abrasivo de carburo de silicio extragrueso sintético, que se emplea habitualmente en aplicaciones de baja presión como la preparación de pintura. Rompe el óxido de aluminio con mayor rapidez para lograr un acabado excelente.
Nuestros abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies exclusivos. Los mezclamos con nylon de material no tejido u otras fibras sintéticas para crear un sistema que ofrezca resultados consistentes para toda la vida útil del producto.
Los discos son perfectos para eliminar recubrimientos suaves. El material abierto junto con el agresivo abrasivo ofrece una rueda de marcha suave resistente al embozo. Al limitar la obstrucción de las fibras, los minerales abrasivos mantienen su alto rendimiento de corte.
Los discos Clean & Strip Scotch-Brite emplean un afilado abrasivo de carburo de silicio extragrueso sintético, que se emplea habitualmente en aplicaciones de baja presión como la preparación de pintura. Rompe el óxido de aluminio con mayor rapidez para lograr un acabado excelente.
Nuestros abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies exclusivos. Los mezclamos con nylon de material no tejido u otras fibras sintéticas para crear un sistema que ofrezca resultados consistentes para toda la vida útil del producto.
Los discos son perfectos para eliminar recubrimientos suaves. El material abierto junto con el agresivo abrasivo ofrece una rueda de marcha suave resistente al embozo. Al limitar la obstrucción de las fibras, los minerales abrasivos mantienen su alto rendimiento de corte.
El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ se ha diseñado de forma eficaz para limpiar soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragrueso ofrecen una rueda resistente al embozo y de marcha suave que resulta ideal para eliminar los recubrimientos suaves.
Cualidades
Limpia las soldaduras, retira el óxido y elimina la pintura en una gran variedad de aplicaciones
Aplicaciones
Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies;Abarca una mayor área que los cepillos de alambres;El carburo de silicio de grano extragrueso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres;La resistencia térmica y anti-embozo permite un tiempo de funcionamiento prolongado y acabados de resultados idénticos durante toda la vida útil del disco;El material no tejido resistente a las manchas favorece un desgaste uniforme durante toda la vida útil del disco
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x205x205 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 324,6 g |
| Diámetro | 200 mm |
| Grano | grueso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,87 € Sin IVA
/ unidad
25,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días