AC30-F02DE-D

AC20-D a AC60-D Filtro + Regulador + Lubricador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AC30-F02DE-D
Rubix:799242863000
fabricante:AC30-F02DE-D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AC30-F02DE-D


Unidades FRL modulares. Cumplen con ISO 8573-1:2010. Estilo de cuerpo uniforme.

Cualidades

Cumple con ISO 8573-1:2010. Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40, 50, 60.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialpolicarbonato
Tamaño de diseño30
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g 1/4 in
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,57 Sin IVA
/ unidad
154,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días