Referencias
Festo:MSB4-1/4:C3J1F3-WP
Rubix:798199687000
fabricante:542294
EAN:4052568180386

Documentos
Detalles de producto : MSB4-1/4:C3J1F3-WP
Combinación de unidad de servicio MSB4-1/4:C3J1F3-WP Consistente en válvula manual de encendido/apagado, filtro-regulador, módulo de derivación que incluye presostato sin indicador y placa de montaje en pared. Presión máxima de salida 12 bar, filtro de 40 µm, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, recipiente plástico con protector de recipiente plástico, drenaje manual de condensados, dirección del flujo: de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con cerradura, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x150x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1107 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
| Tamaño de diseño | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,41 € Sin IVA
/ unidad
391,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días