FRC-1/4-D-MIDI-KE-A

Combinación de unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/4-D-MIDI-KE-A
Rubix:798197846000
fabricante:185832
EAN:4052568145903
FRC-1/4-D-MIDI-KE-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/4-D-MIDI-KE-A


Combinación de unidad de servicio FRC-1/4-D-MIDI-KE-A compuesta por filtro regulador, lubricador, válvula on/off con bobina de solenoide 24 V DC sin zócalo, y válvula de acumulación de presión con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado y protector metálico del vaso. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del accionador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto3091 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Tamaño de diseño0
653,42 € Sin IVA
/ unidad
790,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días