Referencias
SMC:MXQ20-30Z
Rubix:799249352000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ20-30Z
Mesa deslizante neumática, de doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de altura intercambiable con serie anterior
Cualidades
•Mesa deslizante neumática con guía incorporada
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x134x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 900 g |
| Tipo | cilindro guiado |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tamaño de diseño | 20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,07 € Sin IVA
/ unidad
625,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días