DFM-80-160-P-A-KF

Actuador Guiado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DFM-80-160-P-A-KF
Rubix:798195051000
fabricante:170965
EAN:4052568013561
DFM-80-160-P-A-KF Guide cylinder
Resumen técnico
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DFM-80-160-P-A-KF


Cilindro guía DFM-80-160-P-A-KF con guía integrada. Distancia del centro de gravedad desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=125 mm, Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto11722 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro160 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1058,04 Sin IVA
/ unidad
1280,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días