ABRAZADERA 40/60 9 DE BANDA W4 ACERO INOXIDABLE

Abrazadera 100 % acero inoxidable w4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:734627
Rubix:798964176000
EAN:3660338013102
Plain band clamp in stainless steel - W4 Clamping range mm 40-60

Resumen técnico

Tipobanda sólida
Diámetro de sujeción60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ABRAZADERA 40/60 9 DE BANDA W4 ACERO INOXIDABLE


Tolerancia dimensional absoluta gracias al perfecto equilibrio entre la cubierta-banda y el tornillo
Material: banda y tornillo de acero inoxidable 304
Utilización: Industria general, entornos mecánicos Norma: DIN 3017.1

Información técnica


Atributos
Tipobanda sólida
Diámetro de sujeción60 mm
Margen de sujeción, mínimo40 mm
Cantidad de paquetespaquete
Rango de sujeción, máximo60 mm
Anchura9 mm
Materialw4 acero
356,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
431,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días