ABRAZADERA 167/187 7 DE BANDA CON REJILLA W4 INOX <<DESCATALOGADO>>
Cuello calado de acero inoxidable - W4
Ver información técnicaReferencias
Spartex:891837
Rubix:799193749000
EAN:3660338444623



Detalles de producto : ABRAZADERA 167/187 7 DE BANDA CON REJILLA W4 INOX <<DESCATALOGADO>>
Abrazadera de banda abierta con amplio rango de sujeción. Las aberturas en la banda las hacen extremadamente flexibles.
Todo en acero inoxidable AISI 304
Todo en acero inoxidable AISI 304
Norma: NFE 27851
Aplicaciones
Todo tipo de industria, fontanería...
Información técnica
Atributos
| Tipo | tira calada |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 167 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 187 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | acero w4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
308,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
