ABRAZADERA 47/67 14 DE BANDA CON REJILLA W2 INOX 430

Cuello calado de acero inoxidable - W2

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:734713
Spartex:891805
Rubix:799193766000
EAN:3660338444302
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ABRAZADERA 47/67 14 DE BANDA CON REJILLA W2 INOX 430


Abrazadera de banda abierta con amplio rango de sujeción. Las aberturas de la banda las hacen extremadamente flexibles.
Banda y caja de acero inoxidable AISI 430 y tornillos de acero dulce galvanizado.
Norma: NFE 27851

Aplicaciones

Todo tipo de industria, fontanería...

Información técnica


Atributos
Tipotira calada
Margen de sujeción, mínimo47 mm
Rango de sujeción, máximo67 mm
Anchura14 mm
Materialacero w2
63,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
76,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días