ABRAZADERA 40/60 12 DE BANDA W4 ACERO INOXIDABLE
Abrazadera 100 % acero inoxidable w4
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:734637
Rubix:798964257000
EAN:3660338013508



Documentos
Detalles de producto : ABRAZADERA 40/60 12 DE BANDA W4 ACERO INOXIDABLE
Tolerancia dimensional absoluta gracias al perfecto equilibrio entre la cubierta-banda y el tornillo
Material: banda y tornillo de acero inoxidable 304
Utilización: Industria general, entornos mecánicos Norma: DIN 3017.1
Material: banda y tornillo de acero inoxidable 304
Utilización: Industria general, entornos mecánicos Norma: DIN 3017.1
Información técnica
Atributos
| Tipo | banda sólida |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 60 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 40 mm |
| Cantidad de paquetes | paquete |
| Rango de sujeción, máximo | 60 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | acero w4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
222,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días