Referencias
Parker:RAP212.7X
Rubix:798279422000
fabricante:RAP212.7X

Documentos
Detalles de producto : RAP212.7X
EO-Tube Clamps according DIN 3015-1 for normal mechanical
requirements are available in nine standard sizes.
– Outer tube diameter for the metric series 4 to 101.8 mm
– Outer tube diameter for the inch-size series R 1/8˝ to R 3½˝
– Outer tube diameter for the imperial size series 1/4˝ to 4˝
The clamp body is available in a round/closed version. Welding plates, rail-supports, cover plates and construction types.
MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno –30°C hasta +90°C, color verde oscuro
Poliamida –40°C hasta +120°C, color negro
Caucho –50°C hasta +120°C, color negro
Aluminio hasta +300°C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales bajo petición.
Las calidades de acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistentes a la corrosión y a los ácidos.
MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
APLICACIONES:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios de EO tube clamps:
• La función de las abrazaderas para tubos es la fijación de tubos rectos, tubos curvados y mangueras, la amplia gama de productos de Parker tube clamps ayuda a encontrar una solución para todas las exigencias y, por lo tanto, amplía el campo de aplicaciones.
• Sus características destacadas son la capacidad de reajuste, alta resistencia a la tracción, muy alta resistencia a la abrasión y excelente resistencia al frío. Este conjunto de características aumenta el número de aplicaciones posibles y prolonga el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.
requirements are available in nine standard sizes.
– Outer tube diameter for the metric series 4 to 101.8 mm
– Outer tube diameter for the inch-size series R 1/8˝ to R 3½˝
– Outer tube diameter for the imperial size series 1/4˝ to 4˝
The clamp body is available in a round/closed version. Welding plates, rail-supports, cover plates and construction types.
MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno –30°C hasta +90°C, color verde oscuro
Poliamida –40°C hasta +120°C, color negro
Caucho –50°C hasta +120°C, color negro
Aluminio hasta +300°C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales bajo petición.
Las calidades de acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistentes a la corrosión y a los ácidos.
MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
APLICACIONES:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios de EO tube clamps:
• La función de las abrazaderas para tubos es la fijación de tubos rectos, tubos curvados y mangueras, la amplia gama de productos de Parker tube clamps ayuda a encontrar una solución para todas las exigencias y, por lo tanto, amplía el campo de aplicaciones.
• Sus características destacadas son la capacidad de reajuste, alta resistencia a la tracción, muy alta resistencia a la abrasión y excelente resistencia al frío. Este conjunto de características aumenta el número de aplicaciones posibles y prolonga el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.
Accesorios incluidos: abrazadera (1 pieza = 2 piezas)
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: polipropileno
Estilo del producto: rasgado, con holgura de tensión
Tamaño: 2
Diámetro exterior del tubo: 12,7 mm
División: Conectores de alta presión, división Europa
Materiales de construcción: polipropileno
Estilo del producto: rasgado, con holgura de tensión
Tamaño: 2
Diámetro exterior del tubo: 12,7 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | abrazadera |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 12.7 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 4 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 101.8 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Material | polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,91 € Sin IVA
/ unidad
1,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
