Referencias
Pferd Tools:F 8050/6 A 320
Rubix:798782221000
fabricante:44516326
EAN:4007220155936

Detalles de producto : ABANICO MANGO METAL F 8050 6 A 320
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 8050 6 A 320
Información técnica
Atributos
| Grano | 320 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,17 € Sin IVA
/ unidad
14,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
