Referencias
Pferd Tools:F 2510/6 A 80
Rubix:798895344000
fabricante:44405086
EAN:4007220536896

Detalles de producto : ABANICO MANGO METAL F 2510 6 A 80
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 2510 6 A 80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones para soldadura/estructuración (mate, cepillado y satinado)/pulido fino en varios pasos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días