F 6030/6 A 180 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO
Abanicos lijadores con mango corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:F 6030/6 A 180
Rubix:798254503000
fabricante:44509186
EAN:4007220292907



Detalles de producto : F 6030/6 A 180 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 6030 6 A 180
Aplicaciones
para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | todo tipo de lijado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,18 € Sin IVA
/ unidad
7,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
