ABANICO NUCLEO METAL FR 20030/44,0 A 80
Abanicos lijadores de núcleo corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:FR 20030/44,0 A 80
Rubix:798740736000
fabricante:44736081
EAN:4007220469613

Detalles de producto : ABANICO NUCLEO METAL FR 20030/44,0 A 80
Las láminas del abrasivo van montadas sobre una base en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética.
ABANICO NÚCLEO METAL FR 20030/44,0 A 80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | todo tipo de lijado |
| Diámetro de escariado | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,24 € Sin IVA
/ unidad
59,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días