F 8050/6 A 120 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO
Abanicos lijadores con mango corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:F 8050/6 A 120
Rubix:798254481000
fabricante:44516126
EAN:4007220155905

Detalles de producto : F 8050/6 A 120 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 8050 6 A 120
Aplicaciones
para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.
Información técnica
Atributos
| Grano | 120 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | todo tipo de lijado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,17 € Sin IVA
/ unidad
14,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
