Referencias
Pferd Tools:F 3003/6 A 240
Rubix:798894121000
fabricante:44416246
EAN:4007220950876

Detalles de producto : ABANICO MANGO METAL F 3003 6 A 240
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 3003 6 A 240
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € Sin IVA
/ unidad
6,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
