ABANICO MANGO METAL F 3015 6 A 240

Abanicos lijadores con mango corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 3015/6 A 240
Rubix:798895450000
fabricante:44409246
EAN:4007220154724
PFERD Mounted flap wheel F 3015/6 A 240

Resumen técnico

Grano240
Diámetro exterior30 mm
Longitud40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ABANICO MANGO METAL F 3015 6 A 240


Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 3015 6 A 240

Información técnica


Atributos
Grano240
Diámetro exterior30 mm
Longitud40 mm
Usonivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días