F 8040/6 A80 155820 ABANICO MANGO METAL
Abanicos lijadores con mango corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:F 8040/6 A 80
Rubix:798667354000
fabricante:44515086
EAN:4007220155820

Detalles de producto : F 8040/6 A80 155820 ABANICO MANGO METAL
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 8040 6 A 80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | todo tipo de lijado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,69 € Sin IVA
/ unidad
12,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días