F 8050/6 A 60 ABANICO DE NUCLE OS CON MANGO

Abanicos lijadores con mango corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 8050/6 A 60
Rubix:798254478000
fabricante:44516066
EAN:4007220155882
PFERD Mounted flap wheel F 8050/6 A 60

Resumen técnico

Grano60
Diámetro exterior80 mm
Longitud40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F 8050/6 A 60 ABANICO DE NUCLE OS CON MANGO


Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 8050 6 A 60

Aplicaciones

para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.

Información técnica


Atributos
Grano60
Diámetro exterior80 mm
Longitud40 mm
Usotodo tipo de lijado
12,17 € Sin IVA
/ unidad
14,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días