ABANICO NUCLEO METAL FR 20050/44,0 A150
Abanicos lijadores de núcleo corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:FR 20050/44,0 A 150
Rubix:798895363000
fabricante:44738151
EAN:4007220469323

Detalles de producto : ABANICO NUCLEO METAL FR 20050/44,0 A150
Las láminas del abrasivo van montadas sobre una base en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética.
ABANICO NÚCLEO METAL FR 20050/44,0 A150
Información técnica
Atributos
| Grano | 150 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos |
| Diámetro de escariado | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,21 € Sin IVA
/ unidad
83,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
