DISCO CORTE/ABRASIVO 69183 CP-WL 203X50,8X76,2 5A FINO SCOTCH-BRITE
Scotch-Brite Rueda Cut and Polish CP-WL
Ver información técnicaReferencias
3M:7000045993
Rubix:799206589000
fabricante:7000045993

Detalles de producto : DISCO CORTE/ABRASIVO 69183 CP-WL 203X50,8X76,2 5A FINO SCOTCH-BRITE
Las ruedas Scotch-Brite Cut and Polish tienen una construcción enrollada y se utilizan para aplicaciones agresivas de acabado y emparejado. Son ideales para eliminar defectos y suavizar arañazos importantes y producir un acabado uniforme
La rueda Cut & Polish Scotch-Brite™ se ha diseñado para aplicaciones dinámicas de desbaste y acabado. Nuestras ruedas son más duras que otras ruedas de acabado, por lo que son ideales para eliminar defectos o desbastar arañazos intensos con objeto de conseguir un acabado con un patrón de rugosidad fino.
Cualidades
El mineral óxido de aluminio ofrece una acción agresiva para aplicaciones intensivas
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 878 g |
|---|---|
| Grano | fino |
| Diámetro exterior | 203.2 mm |
| Longitud | 50.8 mm |
| Uso | uniformizado, desbarbado y acabado agresivo sobre madera, aluminio, acero, latón, titanio, zinc y otros metales |
| Diámetro de escariado | 76.2 mm |
| Velocidad máx. | 4500 rpm |
| Material | óxido de aluminio |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,81 € Sin IVA
/ unidad
224,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días