ABANICO NUCLEO MET. FR 15050/25,4 A150
Abanicos lijadores de núcleo corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:FR 15050/25,4 A 150
Rubix:798895392000
fabricante:44726150
EAN:4007220296943



Detalles de producto : ABANICO NUCLEO MET. FR 15050/25,4 A150
Las láminas del abrasivo van montadas sobre una base en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética.
ABANICO NÚCLEO MET. FR 15050/25,4 A150
Información técnica
Atributos
| Grano | 150 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos |
| Diámetro de escariado | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,59 € Sin IVA
/ unidad
55,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
