F 3030/6 A 240 ABANICO DE NUCLEOS CON MANGO
Abanicos lijadores con mango corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:F 3030/6 A 240
Rubix:798554117000
fabricante:44411246
EAN:4007220292792

Detalles de producto : F 3030/6 A 240 ABANICO DE NUCLEOS CON MANGO
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 3030 6 A 240
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | todo tipo de lijado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,63 € Sin IVA
/ unidad
5,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
