Referencias
Pferd Tools:F 6015/6 A 240
Rubix:798895443000
fabricante:44507246
EAN:4007220155349

Detalles de producto : ABANICO MANGO METAL F 6015 6 A 240
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 6015 6 A 240
Aplicaciones
para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones para soldadura/estructuración (mate, cepillado y satinado)/pulido fino en varios pasos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,02 € Sin IVA
/ unidad
6,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
