3769 03769 S/B COMBI WHEEL 450 75X45 P180

3M™ Scotch-Brite™ Rueda Combi CB-ZS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:03769
Rubix:798226711000
fabricante:7100093989
EAN:04046719750887
brand logo

Resumen técnico

Grano120
Diámetro exterior10 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3769 03769 S/B COMBI WHEEL 450 75X45 P180


La rueda combi 3M™ se usa para una amplia gama de acabados. Nuestras ruedas están hechas de una combinación única de abrasivos recubiertos de óxido de aluminio y Scotch-Brite™. Estas ruedas ofrecen una combinación de acción de corte contundente y acabado uniforme y suave y, además, son capaces de eliminar los arañazos.
La rueda Combi 3M™ está hecha de una mezcla única de abrasivos recubiertos de óxido de aluminio y Scotch-Brite™. Nuestras ruedas Combi están diseñadas para una amplia variedad de acabados.

Cualidades

Combinación de acción de corte y acabado suave Elimina arañazos Genera un acabado uniforme

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje115,9 g
Grano120
Diámetro exterior10 mm
Longitud75 mm
45 mm
23,42 € Sin IVA
/ unidad
28,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días