CEPILLO LIJA 60X30 6 A80

Abanicos lijadores con mango corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 6030/6 A 80
Rubix:798497491000
fabricante:44509086
EAN:4007220155448
PFERD Mounted flap wheel F 6030/6 A 80
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Grano80
Diámetro exterior60 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CEPILLO LIJA 60X30 6 A80


Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 6030 6 A 80

Aplicaciones

para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Grano80
Diámetro exterior60 mm
Longitud30 mm
Usotodo tipo de lijado
Diámetro de escariado30 mm
6,18 € Sin IVA
/ unidad
7,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días