F 3005/6 A 240 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO

Abanicos lijadores con mango corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 3005/6 A 240
Rubix:798254564000
fabricante:44401246
EAN:4007220154229
PFERD Mounted flap wheel F 3005/6 A 240

Resumen técnico

Grano240
Diámetro exterior30 mm
Longitud40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F 3005/6 A 240 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO


Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 3005 6 A 240

Aplicaciones

para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.

Información técnica


Atributos
Grano240
Diámetro exterior30 mm
Longitud40 mm
Usotodo tipo de lijado
3,15 € Sin IVA
/ unidad
3,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días