ABANICO NUCLEO MET. FR 15030/25,4 A 60
Abanicos lijadores de núcleo corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:FR 15030/25,4 A 60
Rubix:798895400000
fabricante:44724060
EAN:4007220296868



Detalles de producto : ABANICO NUCLEO MET. FR 15030/25,4 A 60
Las láminas del abrasivo van montadas sobre una base en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética.
ABANICO NÚCLEO MET. FR 15030/25,4 A 60
Información técnica
Atributos
| Grano | 60 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos |
| Diámetro de escariado | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,99 € Sin IVA
/ unidad
32,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
