Referencias
Pferd Tools:F 1510/3 A 80
Rubix:798895305000
fabricante:44400033
EAN:4007220661918



Detalles de producto : ABANICO MANGO METAL F 1510 3 A 80
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 1510 3 A 80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,78 € Sin IVA
/ unidad
4,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
