KE 1025 6 ADW 80 M5V

Muelas Dureza M cónicas KE

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:KE 1025 6 ADW 80 M5V STEEL
Rubix:798253251000
fabricante:32209258
EAN:4007220102770
PFERD Mounted point KE 1025 6 ADW 80 M 5 V

Resumen técnico

Diámetro10 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KE 1025 6 ADW 80 M5V


Las muelas con mango de dureza M están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano abrasivo de corindón fino rojo oscuro y blanco. La dureza M pertenece a los aglomerantes agresivos. Es la más adecuada para la aplicación universal en superficies de materiales de acero y se caracteriza por la elevada agresividad de corte y capacidad de arranque. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 20-30 m/s en la utilización plana.
MUELA KE 1025 6 ADW 80 M5V STEEL

Información técnica


Atributos
Diámetro10 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano80
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días