Referencias
Pferd Tools:BZY-A 1,0-4/3 B 64
Rubix:798546130000
fabricante:36101006
EAN:4007220354674

Detalles de producto : BZY-A 1.0-4/3 BRANO B64
En trabajos estacionarios, para evitar que la zona que no se trabaja no se deteriore y para prolongar la vida útil de la herramienta recomendamos utilizar lubricantes. Velocidad periférica recomendada: amolado húmedo: 30 m/s; amolado seco: 20 m/s.
CBN-MUELA BZY-A 1,0-4/3 B64
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1 mm |
|---|---|
| Grano | 64 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,99 € Sin IVA
/ unidad
18,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
