Referencias
Bahco:B220.002
Rubix:799337699000
EAN:7314150289295



Detalles de producto : JUEGO 2 U. DESTORNILLADOR RANURADO B196 Y PHILLIPS B197 AISLADO VDE
• El juego incluye destornilladores aislados VDE para tornillos ranurados y Phillips.
• Incluye el destornillador B196 para tornillos ranurados, 0,5 x 3 x 100 mm, y el destornillador B197 para tornillos Phillips, PH1 x 80 mm.
• Punta fosfatada que proporciona una mayor exactitud y un ajuste preciso sin desprenderse.
• Mango bi-componente con una zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
• Material suave y de alta fricción, con superficie estriada para proporcionar un agarre cómodo y la máxima fricción, incluso con la mano grasienta.
• Ranuras verticales antideslizantes que proporcionan un agarre cómodo y la máxima fricción.
• Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
• Con agujero para colgar.
• Varilla fabricada con acero aleado de alto rendimiento, que aumenta la fuerza y la fiabilidad, y aislamiento moldeado directamente en ella.
• Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
• Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
• En caja de cartón.
• Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.
• Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango.
• Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
• Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 2 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,84 € Sin IVA
/ unidad
14,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
