Referencias
Stanley:1-65-415
Rubix:798227732000
EAN:3253561654152

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | ph1 |
Detalles de producto : 1-65-415 F/MAX S/D INS PH1X100
Descripción
-Destornillador Phillips con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
-Calidad industrial 1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004. Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de Poliamida extremadamente resistente hasta una temperatura de -25°C, que asegura resistencia a la corrosión y minimiza el riesgo de absorción de humedad.
Destornillador FatMax® Phillips PH1 X 100 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x32x205 mm |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | ph1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,01 € Sin IVA
/ unidad
7,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días