Referencias
Beta Tools:1274MQ 3X100
Rubix:798213370000
fabricante:012740703
EAN:8014230645865


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | 3 |
Documentos
Detalles de producto : 12740703 1274MQ 0,5X3X100 DEST
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
1274MQ 3X100
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Tamaño de huella | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días