DESTORNILLADOR A.442

A.440 - Destornilladores dinamométricos "Producción"

Ver información técnica

Referencias

Facom:A.442
Rubix:798514089000
EAN:3148516660565
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo0.5 N.m
Par de apriete, máximo2.5 N.m
Longitud147 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR A.442


• Clase II tipo F (A.440 producción). • Destornilladores sin nonius: el ajuste de este tipo de destornillador no graduado se efectúa en un banco de control. • Destornilladores mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas. • Salida 6 caras hembra para utilización con puntas serie 1 - 1/4". • Arrastre 1/4" en el mango para utilización con una empuñadura con trinquete tipo A.300PA. • Suministrados con llave macho de ajuste 4 mm. • Suministrados con certificado de calibrado y número individual de identificación.
DESTORNILLADOR APRIETE CONTROLADO

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)230x90x45 mm
Peso con embalaje403 g
Par de apriete mínimo0.5 N.m
Par de apriete, máximo2.5 N.m
Longitud147 mm
Peso0.3 kg
201,84 Sin IVA
/ unidad
244,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días