DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO 2-6 NM 7515 KRAFTFORM SAFE-TORQUE SPEED 2-6 NM
Kraftform safe torque speed screwdriver
Ver información técnicaReferencias
Wera:05075815001
Rubix:799272265000
fabricante:05075815001
EAN:4013288228314
Detalles de producto : DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO 2-6 NM 7515 KRAFTFORM SAFE-TORQUE SPEED 2-6 NM
7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2-6 Nm, 1/4" x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,82 € Sin IVA
/ unidad
149,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días