2927802 ATORNILLADOR DINAMOMETRICO PGNE FS 1/4p 0,05-0,25 NM

Destornillador de par PGNE

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ESD 150 FH
Rubix:798570762000
fabricante:2927802
EAN:0701698907281
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo0.2 N.m
Par de apriete, máximo1.5 N.m
Longitud132 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2927802 ATORNILLADOR DINAMOMETRICO PGNE FS 1/4p 0,05-0,25 NM


Toepassing:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,05 - 13,5 N·m
• montaje en serie con valor de apriete constante
• industria electrónica, micromecánica y producción industrial Uitvoering:
• destornillador de par de ajuste fijo - sin escala
• con alojamiento hexagonal interior de 1/4" para puntas de 1/4" según DIN 3126 - C 6,3
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase F, con certificado de fábrica
• precisión: +/- 6 % tolerancia del valor de escala ajustado
• conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electricidad estática
• mecanismo de bolas de precisión para apretar controladamente en sentido horario y antihorario
• el mecanismo de bolas patina al alcanzar el valor ajustado claramente perceptible por
• reajuste automático a la posición inicial
• el trabajo sin fatiga se consigue mediante un mango ergonómico y el suave accionamiento
• se puede colocar una etiqueta de calibración en el lugar destinado para ello
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por uno mismo mediante equipos de prueba adecuados
• al realizar el pedido, por favor indicar el valor en N·m - cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición) Leveringsomvang:
• destornillador de par tipo PGNE FS
• modelos 4.5 y 13.5 con empuñadura en T adicional para trabajar con menos esfuerzo
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en embalaje de cartón resistente
Destornillador dinamométrico tipo PGNE FS 1/4" 0,2-1,5 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 0,05 - 13,5 N·m montaje en serie con valor de apriete constante industria electrónica, microtécnica y producción industrial Ejecución: llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala con alojamiento hexagonal interior de 1/4" para puntas 1/4" según DIN 3126 - C 6,3 clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase F, con certificado de fábrica precisión: +/- 6 % de tolerancia respecto al valor ajustado conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electricidad estática mecanismo de bola de precisión para apretar controlado en sentido horario y antihorario el mecanismo de bola patina de forma claramente perceptible al alcanzar el valor ajustado restablecimiento automático a la posición inicial el trabajo sin fatiga se consigue gracias a un mango ergonómico y al accionamiento suave se puede colocar una etiqueta de calibración en el lugar previsto para ello el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por el propio usuario mediante equipos de prueba apropiados al pedir, indíquese por favor el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición) Contenido del suministro: destornillador dinamométrico tipo PGNE FS modelos 4.5 y 13.5 con empuñadura en T adicional para un trabajo más ligero certificado de prueba según DIN EN ISO 6789 entrega en embalaje de cartón resistente

Información técnica


Atributos
Peso neto210 g
Par de apriete mínimo0.2 N.m
Par de apriete, máximo1.5 N.m
Longitud132 mm
Peso0.21 kg
78,59 € Sin IVA
/ unidad
95,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días