932 32X32-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 32X32
Rubix:798169785000
fabricante:009320032
EAN:8014230037042




Detalles de producto : 932 32X32-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 440x90x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1668,5 g |
| Longitud | 364 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,03 € Sin IVA
/ unidad
99,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
