Referencias
Gedore:33 TLM 13
Rubix:798176334000
fabricante:6353240
EAN:4010886635322

Detalles de producto : 6353240 33 TLM 13
Con orificio para colgar. Profundidad del vaso 25 mm. Acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado mate.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 271 g |
|---|---|
| Apertura | 13 |
| Longitud | 389 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,08 € Sin IVA
/ unidad
77,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
