96T/SP11-11LL MACHO CON MANGO Y SOPORTE
SERIE DE 11 LLAVES ALLEN CON EMPUÑADURA Y SOPORTE DE PLÁSTICO BETA 96T/SP11
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96T/SP11
Rubix:798167906000
fabricante:000960957
EAN:8014230025933

Detalles de producto : 96T/SP11-11LL MACHO CON MANGO Y SOPORTE
Rápida y manejable
Empuñadura compacta, perfectamente equilibrada para girar rápidamente en la palma de la mano
Forma ergonómica de la empuñadura que permite aplicar pares de apriete muy elevados
Extremos hexagonales de la llave calibrados para transmitir el par de apriete máximo posible al tornillo
Hoja pasante en el interior de la empuñadura
Suministradas con soporte
Medidas llaves mod. 96T: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm
Empuñadura compacta, perfectamente equilibrada para girar rápidamente en la palma de la mano
Forma ergonómica de la empuñadura que permite aplicar pares de apriete muy elevados
Extremos hexagonales de la llave calibrados para transmitir el par de apriete máximo posible al tornillo
Hoja pasante en el interior de la empuñadura
Suministradas con soporte
Medidas llaves mod. 96T: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x150x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1454 g |
| Número de elementos | 11 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,23 € Sin IVA
/ unidad
235,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
