6273640 ITX 32 T80 - VASO DESTORNILLADOR 3/4p T80

Llave de vaso-destornillador TX - ITX 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 32 T80
Rubix:798177548000
fabricante:6273640
EAN:4010886627365
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud80 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6273640 ITX 32 T80 - VASO DESTORNILLADOR 3/4p T80


Vaso para puntas de destornillador 3/4" TX T80 Cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Operación manual, empuñadura moleteada Cromado Con pasador prensado en acero especial al vanadio GEDORE, acabado gun-metal

Información técnica


Atributos
Peso neto416 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud80 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat80
Modelot80
Acabadocromado
48,60 € Sin IVA
/ unidad
58,81 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días