Referencias
Beta Tools:90BA 36X41
Rubix:798315471000
fabricante:000900828
EAN:8014230697222

Documentos
Detalles de producto : 90BA 36X41-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella de dos bocas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x130x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1419 g |
| Longitud | 450 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
683,40 € Sin IVA
/ unidad
826,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
