Referencias
Beta Tools:90AS 15/16X1
Rubix:798164471000
fabricante:000900252
EAN:8014230024233



Documentos
Detalles de producto : 90AS 15/16X1-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 355x65x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 403 g |
| Apertura | 15/16x1 |
| Longitud | 325 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
