Referencias
Beta Tools:78 85
Rubix:798165548000
fabricante:000780085
EAN:8014230023120



Documentos
Detalles de producto : 78 85-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 365x124x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5350 g |
| Apertura | 85 |
| Longitud | 350 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,95 € Sin IVA
/ unidad
418,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
