Referencias
Facom:897A.528PB
Rubix:798886674000
EAN:3662424051111






Detalles de producto : FLEXOMETRO BI-MATERIAL 5MX28 MM 87A.519PB
Revestimiento blando resistente a los golpes y a las condiciones de usos intensivos.
Cinta de tereftalato de polietileno permite una durabilidad incrementada, mate antirreflejos.
897A.
319:
Gancho 2 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
897A.
528 - 897A.
828:
Gancho 3 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
Rigidez horizontal y vertical de la cinta, ver tabla dimensional.
Gancho para colgar de la cintura de acero inoxidable.
Cinta de tereftalato de polietileno permite una durabilidad incrementada, mate antirreflejos.
897A.
319:
Gancho 2 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
897A.
528 - 897A.
828:
Gancho 3 remaches con placa de refuerzo de acero inoxidable.
Rigidez horizontal y vertical de la cinta, ver tabla dimensional.
Gancho para colgar de la cintura de acero inoxidable.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 5 m |
| Anchura | 28 mm |
| Tipo | cinta revestida de mylar de alta duración, acabado mate antirreflejos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días