Referencias
Bahco:SB7809TORX-T45
Rubix:798211918000
EAN:7314153004062

Detalles de producto : SB7809TORX-T45
Vástago moleteado para giro manual de sujetadores de libre movimiento
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
No apto para operación con máquinas ni para herramientas eléctricas
SB: empaquetado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
No apto para operación con máquinas ni para herramientas eléctricas
SB: empaquetado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Destornilladores de vaso con cuadradillo de 1/2" para tornillos con cabeza TORX®
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Tamaño de huella | t45 |
| Huella | perfil torx |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,50 € Sin IVA
/ unidad
19,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días