Referencias
Beta Tools:862TX 40
Rubix:798169471000
fabricante:008620540
EAN:8014230425436

Documentos
Detalles de producto : 862TX 40-PUNTAS P. TORNILLOS C/HUELLA TX
Puntas para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x42x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,2 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | 40 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,02 € Sin IVA
/ unidad
6,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
